Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | PU-548 |
Elektrischer Anschluss | USB-A |
Transmitter Versorgungsspannung | Maximum 30VA |
Material Gehäuse | ABS |
Betriebstemperaturbereich | From 5 °C to 50 °C |
Temperatur bei Lagerung | From -20 °C to 70 °C |
Abmessungen Display b x h (x d) | 50 x 25 (mm) |