Eriks
WIKA

WIKA Niederdruck Membranmanometer Typ: 1345 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 60 mbar 1.6 % IP54 Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13631280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
432.50
Typ
1345
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllbar
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4435)
Material oberer Flansch
Edelstahl 304 (1.4301)
Material unterer Flansch
Edelstahl 316L (1.4435)
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
5 x Skalenendwert
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
G
1/2"
Messbereich (Angabe)
≤ 0.25 bar
a
16 mm
b
49.5 mm
d
160 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
119 mm
SW
22 mm
Gewicht
2.5 kg