559,73 €/ Stückexkl. MwSt
654,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 432.50 |
Typ | 1345 |
EN-Norm | EN 837-3 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 |
Druckeinheit | mbar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllbar | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2"BSPP 10 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Edelstahl 316L (1.4435) |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316L (1.4435) |
Dichtungsmaterial | FPM |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Überdrucksicher | 5 x Skalenendwert |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
G | 1/2" |
Messbereich (Angabe) | ≤ 0.25 bar |
a | 16 mm |
b | 49.5 mm |
d | 160 mm |
e | 18 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 99 mm |
h | 119 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 2.5 kg |