Eriks
WIKA

WIKA Membranmanometer Typ: 1348 Serie: 432.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 16 bar 1.6 % IP54 Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) EN 1092-1 Form B DN50

  • ERIKS:14612789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

651,10 €/ Stückexkl. MwSt

761,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
432.50
Typ
1348
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Anschlussnorm
EN 1092-1 Form B
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl Inconel
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
DN
DN50
a
16 mm
b
50 mm
d
165 mm
e
18 mm
D
100 mm
F
17 mm
h
96 mm
k
18 mm
Gewicht
3.5 kg