Eriks
WIKA

WIKA Membranmanometer Typ: 1328 Serie: 433.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von-1 zu 9 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin IP65 Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) EN 1092-1 Form B DN25

  • ERIKS:14748152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
433.50
Typ
1328
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -1 bis 9
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
EN 1092-1 Form B
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl Inconel
Material oberer Flansch
Edelstahl 304
Material unterer Flansch
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
DN
DN25
a
16 mm
b
50 mm
d
115 mm
e
18 mm
D
100 mm
F
17 mm
h
101 mm
k
M 12 mm
Gewicht
3.4 kg