Eriks
WIKA

WIKA Membranmanometer Typ: 13257 Serie: PG43SA Edelstahl 304/Polycarbonat R100 von 0 zu 10 bar 1.6 % Anschluss: Edelstahl 316L (1.4404) DIN 11851 DN40

  • ERIKS:14668919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
PG43SA
Typ
13257
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Milch Kupplung
Größe Prozessanschluss
DN40
Anschlussnorm
DIN 11851
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Membran
Edelstahl Inconel
Dichtungsmaterial
FPM
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Druckstufe Flansch
PN40
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
Anschluss
Milchkupplung DN40
G
Rd 65 x 1/6"
D1
78 mm
h
91 mm
Mb
35 mm