Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | PG43SA |
Typ | 13256 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" |
Anschlussnorm | DIN 32676 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Edelstahl Inconel |
Dichtungsmaterial | FPM |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Polycarbonat |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
Anschluss | Tri-clamp 1.1/2" |
d | 50.5 mm |
h | 91 mm |
Mb | 35 mm |