Eriks
WIKA

WIKA Manometer mit Membran Druckmittler Typ: 1382-3905 Edelstahl 304/Sicherheitsglas von 0 zu 6 bar 1.0 % R100 Glyzerin Außengewinde Edelstahl 316L (1.4404) PN100 1/2" BSP

  • ERIKS:15051297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
990.10
Typ
1382-3905
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3905
Trennmembran Typ
Fig. 3905 Gewindenschluss
Anschlussstelle
Anschluss unten
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Transmitterflüssigkeit
KN2 Silicon oil
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Druckstufe Artikel
PN100
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
FPM (FKM)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von 10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von 10 bis 40 °C
A
100 mm
D
95 mm
B
50 mm