Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 990.10 |
Typ | 1382-3905 |
Ausführung | Manometer mit hydraulisches Druckmittler |
Zusammenstellung | 1382 - 3905 |
Trennmembran Typ | Fig. 3905 Gewindenschluss |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Transmitterflüssigkeit | KN2 Silicon oil |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSP |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Membran | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | FPM (FKM) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von 10 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von 10 bis 40 °C |
A | 100 mm |
D | 95 mm |
B | 50 mm |