Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 990.18 |
Typ | 366-3906 |
Ausführung | Manometer mit hydraulisches Druckmittler |
Zusammenstellung | 366 - 3906 |
Trennmembran Typ | Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern |
Anschlussstelle | Unten |
Messbereich | von 0 bis 16 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Transmitterflüssigkeit | Medizinisches Weißöl |
Prozessanschluss | Milch Kupplung |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschlussnorm | DIN 11851 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Typ Membran | Vorliegend |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Oberteil | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Membran | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
Grösse | DN25 |
A | 100 mm |
D | 63 mm |
B | 50 mm |
H | 123 mm |
Mb | 26 mm |