Eriks
WIKA

WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Serie: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40

  • ERIKS:14674655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
990.18
Typ
366-3906
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
366 - 3906
Trennmembran Typ
Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle
Unten
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Gehäusedurchmesser
100 mm
Transmitterflüssigkeit
Medizinisches Weißöl
Prozessanschluss
Milch Kupplung
Größe Prozessanschluss
DN40
Anschlussnorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN40
Typ Membran
Vorliegend
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4404)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 40 °C
Grösse
DN40
A
100 mm
D
78 mm
B
50 mm
H
125 mm
Mb
35 mm