514,68 €/ Stückexkl. MwSt
602,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 990.53 |
Typ | 1382-3926 |
Ausführung | Manometer mit hydraulisches Druckmittler |
Zusammenstellung | 1382 - 3926 |
Trennmembran Typ | Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp |
Anschlussstelle | Unten |
Messbereich | von 0 bis 16 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin FDA Zulassung |
Transmitterflüssigkeit | Medizinisches Weißöl |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 2" |
Nennweite | DN51 |
Anschlussnorm | ISO 2852 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Typ Membran | Vorliegend |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Oberteil | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Membran | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
Grösse | 2" |
Dn | DN51 |
A | 100 mm |
D | 64 mm |
B | 50 mm |
H | 118 mm |
Mb | 40 mm |