Eriks
WIKA

WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3926 Serie: 990.53 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Glyzerin mit FDA Zulassung Tri-clamp PN40 2"

  • ERIKS:14530792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

514,68 €/ Stückexkl. MwSt

602,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
990.53
Typ
1382-3926
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3926
Trennmembran Typ
Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp
Anschlussstelle
Unten
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Gehäusedurchmesser
100 mm
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin FDA Zulassung
Transmitterflüssigkeit
Medizinisches Weißöl
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
2"
Nennweite
DN51
Anschlussnorm
ISO 2852
Druckstufe Artikel
PN40
Typ Membran
Vorliegend
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4404)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 40 °C
Grösse
2"
Dn
DN51
A
100 mm
D
64 mm
B
50 mm
H
118 mm
Mb
40 mm