Eriks
WIKA

WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3926 Serie: 990.52 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin mit FDA Zulassung Tri-clamp PN40 DN25

  • ERIKS:14574418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

432,23 €/ Stückexkl. MwSt

505,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
990.52
Typ
1382-3926
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3926
Trennmembran Typ
Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp
Anschlussstelle
Anschluss unten
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Gehäusedurchmesser
100 mm
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin FDA Zulassung
Transmitterflüssigkeit
Medical white oil
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
DIN 32676
Druckstufe Artikel
PN40
Typ Membran
Vorliegend
Oberflächenrauheit der Innenseite
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4404)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von 10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von 10 bis 40 °C
Grösse
DN25
A
100 mm
D
50.5 mm
B
50 mm
H
115 mm
Mb
25 mm