501,08 €/ Stückexkl. MwSt
586,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 990.52 |
Typ | 1382-3926 |
Ausführung | Manometer mit hydraulisches Druckmittler |
Zusammenstellung | 1382 - 3926 |
Trennmembran Typ | Fig. 3926 Sanitair mit Tri-clamp |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Messbereich | von 0 bis 16 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin FDA Zulassung |
Transmitterflüssigkeit | Medical white oil |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Anschlussnorm | DIN 32676 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Typ Membran | Vorliegend |
Oberflächenrauheit der Innenseite | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Oberteil | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Membran | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von 10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von 10 bis 40 °C |
Grösse | DN50 |
A | 100 mm |
D | 64 mm |
B | 50 mm |
H | 118 mm |
Mb | 40 mm |