659,60 €/ Stückexkl. MwSt
771,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | PGS23 |
Typ | 366 |
Ausführung | Kontakt Manometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Kontaktausführung | Einzel Induktivkontakt |
Typ Kontakt | 831.1 |
Funktion bei steigendem Druck | Kontakt schließt |
Elektrischer Anschluss | Verbindungsdose |
Anordnung der Kabelzuführung | Seitlich |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 5.2 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ex ia |
Explosionsgeschützt Norm | II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIB T135°C Db |
Gehäusedurchmesser | R100 |
a | 55 mm |
b | 97 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
e | 74 mm |
g | 94 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |