Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | PGS21 |
Typ | 330 |
Ausführung | Kontakt Manometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 40 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Kontaktausführung | Single magnetic spring contact |
Typ Kontakt | 821.1 |
Funktion bei steigendem Druck | Kontakt schließt |
Elektrischer Anschluss | Verbindungsdose |
Anordnung der Kabelzuführung | Seitlich |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Polycarbonat |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 52 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
a | 55 mm |
b | 88 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
e | 74 mm |
g | 94 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |