Eriks
WIKA

WIKA Kontakt Manometer Typ: 330 Serie: PGS21 Edelstahl 304/Polycarbonat R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Single magnetic spring contact Typ Kontakt: 821.1 Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:15033039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
PGS21
Typ
330
Ausführung
Kontakt Manometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Kontaktausführung
Single magnetic spring contact
Typ Kontakt
821.1
Funktion bei steigendem Druck
Kontakt schließt
Elektrischer Anschluss
Verbindungsdose
Anordnung der Kabelzuführung
Seitlich
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Polycarbonat
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
a
55 mm
b
88 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm