Eriks
WIKA

WIKA Kapselfeder Manometer Typ: 384 Serie: 632.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 Messbereich: von 0 zu 160 mbar IP54 Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:13665248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

274,55 €/ Stückexkl. MwSt

321,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
632.50
Typ
384
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 160
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
1,3 x Skalenendwert
Max. Überdruck
208 mbar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
52 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg