Eriks
WIKA

WIKA Kapselfeder Manometer Typ: 384 Serie: 632.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 Messbereich: von 0 zu 60 mbar IP54 Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:13468564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

351,05 €/ Stückexkl. MwSt

410,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
632.50
Typ
384
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
1,3 x Skalenendwert
Max. Überdruck
78 mbar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
G
1/2"
a
15 mm
b
50 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Gewicht
0.6 kg