351,05 €/ Stückexkl. MwSt
410,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | 632.50 |
Typ | 384 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 |
Druckeinheit | mbar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Überdrucksicher | 1,3 x Skalenendwert |
Max. Überdruck | 208 mbar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
G | 1/2" |
a | 15 mm |
b | 50 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 0.6 kg |