Eriks
WIKA

WIKA Drucktransmitter Typ: 30009 Serie: S11 Edelstahl Messbereich 0 - 0,6 bar Ausgangssignal 4 - 20 mA 1" BSPP

  • ERIKS:13492500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

473,45 €/ Stückexkl. MwSt

553,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
S11
Typ
30009
Messbereich
von 0 bis 0.6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Genauigkeitsklasse BFSL
0.2 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSP
Messelement
Dünnfilm
Typ Membran
Vorliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
10 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Dichtung
NBR
Materialsensor
Edelstahl 316Ti
Max. Druck
4 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Zulassungen
Ohne
Mediumtemperatur
Von -30 bis 100 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 80 °C °C
G
1"
B
48 mm
c
27 mm
L1
30 mm
L2
54 mm
L3
25 mm
SW
36 mm