Eriks
WIKA

WIKA Digitalmanometer Serie: CPG1200 Typ: 11448 PBT R87 Messbereich: von 0 zu 250 bar Buitendraad 1/4" BSP

  • ERIKS:14589415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

306,00 €/ Stückexkl. MwSt

358,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
CPG1200
Typ
11448
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.5 %
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Gewindenorm
EN 837
Mit Display
Ja
Versorgungsspannung
3 x 1,5V AA Batterie
Mit Datenlogger
Nein
Kommunikation
Micro-USB type B
Gehäusedurchmesser
R87
Material Gehäuse
PBT
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
500 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 50 °C °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 50 °C °C
G
1/4"
a
31 mm
b
54 mm
D
87 mm
h
119 mm
SW
27 mm
Ersatzteile & Zubehör