Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | CPG1200 |
Typ | 11448 |
Messbereich | von 0 bis 100 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Gewindenorm | EN 837 |
Mit Display | Ja |
Versorgungsspannung | 3 x 1,5V AA Batterie |
Mit Datenlogger | Ja |
Kommunikation | Micro-USB type B + Bluetooth® |
Gehäusedurchmesser | R87 |
Material Gehäuse | PBT |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Materialsensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Druck | 200 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 50 °C °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 50 °C °C |
G | 1/4" |
a | 31 mm |
b | 54 mm |
D | 87 mm |
h | 119 mm |
SW | 27 mm |