595,00 €/ Stückexkl. MwSt
696,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Serie | DPG40 |
Typ | 1337 |
Messbereich | von 0 bis 1.6 bar |
Druckeinheit | bar |
Max. statischer Druck | 25 bar |
Genauigkeitsklasse | 2.5 % |
Schleppzeiger | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Montage Manometer | Wandflansch |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Gehäusedurchmesser | R100 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Prozessanschluss | Aluminium |
Material Wahl | Aluminium |
Material Scheibe | Kunststoff |
Dichtungsmaterial | FPM |
Material Membran | FPM |
Mediumtemperatur | von -10 bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |