Eriks
WIKA

WIKA Differenzdruck Manometer Typ: 1336 Serie: DPGS40 Aluminium/Kunststoff R100 Messbereich: von 0 zu 1.6bar 2.5 % 1 Mikroschalter Wechselkontakt Anschluss unten Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14531024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

862,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.008,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
DPGS40
Typ
1336
Messbereich
von 0 bis 1.6 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
25 bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Kunststoff
Dichtungsmaterial
FPM
Material Membran
FPM
Mediumtemperatur
von -10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C
Anzahl Kontakte
1
Kontaktausführung
Mikroschalter Wechselkontakt
Max. Kontaktbelastung
250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65