Eriks
WIKA

WIKA Differenzdruck Manometer Serie: 711.12 Chromnickelstahl/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 1bar 1.6 % Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14856407
  • Hersteller:9042253
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
711.12
Messbereich
von 0 bis 1 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
1 bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Chromnickelstahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Glas
Material Innenteile
Messing
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP33