Eriks
WIKA

WIKA Bimetall Thermometer Typ: 692 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von-10 zu 50°C Einstecklänge: 100mm Edelstahl 316L (1.4404) DN25 - DN40

  • ERIKS:14673217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Typ
692
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -10 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
DN25 - DN40
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
9.53 mm
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Gehäusedurchmesser
R63
L1
50-60-100 mm
DN
50.5 mm
D
63 mm
b
27 mm
c
137 mm
d
9.53 mm
Gewicht
0.25 kg