Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Typ | 692 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 150 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | DN25 - DN40 |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 100 mm |
Durchmesser Sensor | 9.53 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
L1 | 60-100 mm |
DN | 50.5 mm |
D | 100 mm |
b | 27 mm |
c | 174 mm |
d | 9.53 mm |
Gewicht | 0.25 kg |