132,60 €/ Stückexkl. MwSt
155,14 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Typ | 682 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -30 bis 50 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | glatt |
Größe Prozessanschluss | 18 mm |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 63 mm |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
L1 | 63 mm |
b | 40 mm |
c | 66 mm |
d | 8 mm |
d6 | 18 mm |
Gewicht | 0.36 kg |
76,25 €/ Stückexkl. MwSt
89,21 €inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026