Eriks
WIKA

WIKA Bimetall Thermometer Typ: 682 Edelstahl/Glas R100 Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 100mm Edelstahl 18 mm

  • ERIKS:14534035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,50 €/ Stückexkl. MwSt

166,73 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Typ
682
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
glatt
Größe Prozessanschluss
18 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R100
L1
100 mm
b
40 mm
c
66 mm
d
8 mm
d6
18 mm
Gewicht
0.36 kg
Ersatzteile & Zubehör

78,63 €/ Stückexkl. MwSt

92,00 €inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026