Eriks
WIKA

WIKA Bimetall Thermometer Typ: 660 Edelstahl 304/Glas R160 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 160mm Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13426293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

233,33 €/ Stückexkl. MwSt

273,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Typ
660
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Gehäusedurchmesser
R100
L1
160 mm
D
101 mm
c
80 mm
d
8 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.35 kg