Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIKA |
Typ | 660 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 100 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 200 mm |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
L1 | 200 mm |
D | 101 mm |
c | 80 mm |
d | 8 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.35 kg |