Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf

  • ERIKS:14047725
  • Hersteller:369KH9
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Handhalter.

Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Stückexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA