Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher mit T-Griff, 334N Serie, 8 mm WD

  • ERIKS:14407972
  • Hersteller:58526080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und Aufhängeloch.

Zur Liste hinzufügen

16,52 €/ Stückexkl. MwSt

19,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
334N
Typ
L-key with T-handle electric
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
8 mm
Länge
182 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Elektrischer Winkelschraubendreher mit T-Griff
Gewicht
120 g