Ausführung: Aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und Aufhängeloch.
14,27 €/ Stückexkl. MwSt
16,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIHA |
Serie | 334N |
Typ | L-key with T-handle electric |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge | 182 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Elektrischer Winkelschraubendreher mit T-Griff |
Gewicht | 84 g |