Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher, 366TS Serie, 3/16" WD, 33 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14566028
  • Hersteller:366Z025TS
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, titansilber, matt. Oberflächenveredelung sorgt für idealen Korrisionsschutz am ganzen Schlüssel, kein Ölen oder Wachsen notwendig. Lange Ausführung.

Zur Liste hinzufügen

4,26 €/ Stückexkl. MwSt

4,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
366TS
Typ
L-keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
46097 in
Größe (TX)
T25
Länge
163 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Gewicht
27 g
Länge kurzer Schenkel
33