Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, titansilber, matt. Oberflächenveredelung sorgt für idealen Korrisionsschutz am ganzen Schlüssel, kein Ölen oder Wachsen notwendig. Lange Ausführung.
3,59 €/ Stückexkl. MwSt
4,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIHA |
Serie | 366TS |
Typ | L-keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 46038 in |
Größe (TX) | T6 |
Länge | 80 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Winkelschraubendreher |
Gewicht | 1 g |
Länge kurzer Schenkel | 15 |