Eriks
WIHA

WIHA Werkzeugsortiment XXL IIIElektriker 40-teilig PREMIUM Edition

  • ERIKS:14598177
  • Hersteller:616D0020
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz XXL PREMIUM Edition, 38-teilig

Satzinhalt:
5 VDE-Schraubendreher Außensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
4 VDE-Schraubendreher slimFix Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
1 VDE-Schraubendreher slimFix PlusMinus SL/PZ 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Schraubendreher slimFix Kreuzschlitz PZ 1; 2
3 VDE-Schraubendreher slimFix TORX® T 15; 20; 25
1 Schaltschrankschlüssel Kreuzschlitz PH 2; Außenvierkant 5–8 mm; Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5, Schlitz 7 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 1,5-10 mm
1 Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax® electric
1 VDE-Seitenscheider, 160 mm
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Flachrundzange, gerade, 200 mm
1 Automatisches Abisolierwerkzeug, 200 mm, 0,03-16 mm²
1 Abisolier-Multitool, 125 mm, Ø 8,0-13 mm
1 Crimpwerkzeug automatisch Vierkant-Pressung, 193 mm, 0,08-16 mm²
1 Aderendhülsen-Set, 0,5-2,5 mm², 400 Stk.
1 Aderendhülsen-Set, 4-16mm², 100 Stk.
1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm

Zur Liste hinzufügen

1.676,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.961,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA