Eriks
WIHA

WIHA Werkzeugkoffer XL Elektro, 9300 Serie, Set von 81

  • ERIKS:14675517
  • Hersteller:40523
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz XL, 78-teilig

Satzinhalt: 4 VDE-Schraubendreher Außensechskant 5,5; 7; 8; 10 mm 3 VDE-Schraubendreher slimFix Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher slimFix PlusMinus SL/PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher slimFix PlusMinus SL/PZ 1; 2 2 VDE-Schraubendreher slimFix Kreuzschlitz PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher slimFix Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Schraubendreher SoftFinish® Schlitz 12,0 mm 1 Schaltschrankschlüssel Kreuzschlitz PH 2; Außenvierkant 5–8 mm; Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5, Schlitz 7 mm 1 Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 1,5–10 mm 1 Bit-Satz 1/4", 31-teilig 2 VDE-Seitenscheider, 180; 200 mm 1 Feinmechaniker-Seitenschneider 125 mm 1 VDE-Wasserpumpenzange, 250 mm, 10 Zoll 1 VDE-Kombizange 180 mm 1 VDE-Flachrundzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Flachrundzange, gebogen, 200 mm 1 VDE-Installationszange, 170 mm 1 Automatische Abisolierzange, 0,2–6,0 mm² 1 Abmantelungswerkzeug, Ø 4,0–28 mm 1 Crimpzange für Aderendhülsen, 0,14–16 mm² 1 Phasenprüfer, 1-polig, berührungslos 1 Phasenprüfer, 1-polig 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m 1 Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
9300
Typ
Tool Case Xl Electric
Gesamtzahl der Werkzeuge
81
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Anzahl Kabelschneider
4
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
5
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
5
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
8
Anzahl Stecknüsse
4
Verpackung
Koffer
Gewicht
13.009 kg
Länge
512 mm
Breite
418 mm
Tiefe
216 mm