Eriks
WIHA

WIHA Werkzeug Set VDE Wallbox

  • ERIKS:14598287
  • Hersteller:63560075
Image 1
VDE-Werkzeug-Set Wallbox-Installation

Ausführung: Umfangreiches Wechselbit-System mit slimTECHNOLOGY, wodurch auch tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden können. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900. Lieferung in Funktionstasche.

Hinweis: Isolierte Werkzeuge für das Arbeiten an Ladesäulen und Wallboxen.


Satzinhalt:
1 Bit-Halter SoftFinish® electric slimVario Stubby
1 Bit-Halter SoftFinish® slimVario® electric
1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric
1 Universalschlüssel mit Doppelgelenk
1 Abisolier-Multitool 125 mm
1 Kabelschneider 210 mm
1 Flachrundzange, gebogen 200 mm
1 Verlängerung slimVario® electric
1 Einstellwerkzeug 90 mm
1 Adapter TorqueVario®-S electric
2 VDE-Wechselklingen Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 VDE-Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2
2 VDE-Wechselklingen Innen-TORX® T 20; 25
4 VDE-Wechselklingen Innensechskant 2,5; 3; 4; 5 mm
Zur Liste hinzufügen

597,08 €/ Stückexkl. MwSt

698,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA