Eriks
WIHA

WIHA Wechselklingen-Satz VDE slimBit electric T8-25 6-teilig

  • ERIKS:14598279
  • Hersteller:63569070
Image 1
VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, 6-teilig, Innen-TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.


Satzinhalt:
6 Wechselklingen für Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25
Zur Liste hinzufügen

48,99 €/ Stückexkl. MwSt

57,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA