Eriks
WIHA

WIHA Wechselklingen-Satz VDE slimBit electric PH, PZ, XENO, Schlitz 12-teilig

  • ERIKS:14598278
  • Hersteller:63569060
Image 1
VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, 15-teilig, Schlitz, PH, PZ, SL/PZ, Innen-TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.


Satzinhalt:
2 Wechselklingen Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Wechselklingen Kreuzschlitz SL/PZ 1; 2
4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25
2 slimBit Boxen
1 Gürtelhalter für slimBit Box
Zur Liste hinzufügen

97,94 €/ Stückexkl. MwSt

114,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA