Eriks
WIHA

WIHA Wechselklinge slimBit VDESchlitz 3,5x75mm

  • ERIKS:14047728
  • Hersteller:283110035
Image 1
Wechselklinge slimBit für Schlitzschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.

Zur Liste hinzufügen

8,79 €/ Stückexkl. MwSt

10,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA