Eriks
WIHA

WIHA Verlängerung 1/4" VDE 75mm

  • ERIKS:14598085
  • Hersteller:62220010
Image 1
VDE-Verlängerung 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verlängerung ermöglicht in Kombination mit der isolierten Umschaltknarre einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Zur Liste hinzufügen

39,45 €/ Stückexkl. MwSt

46,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA