Eriks
WIHA

WIHA Verlängerung 1/4" VDE 150mm

  • ERIKS:14598084
  • Hersteller:62220015
Image 1
VDE-Verlängerung 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verlängerung ermöglicht in Kombination mit der isolierten Umschaltknarre einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Zur Liste hinzufügen

46,25 €/ Stückexkl. MwSt

54,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA