Eriks
WIHA

WIHA VDE Verlängerung f. Drehmomentschraubendr.

  • ERIKS:14598276
  • Hersteller:63562030
Image 1
VDE-Verlängerung slimVario® electric

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Die isolierte Verlängerung ermöglicht guten Zugang zu tief liegenden Schraub- und Federelementen. Mit Sechskant-Aufname 6 mm und Sechskant-Schaft 6 mm. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.

Hinweis: Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.

Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA