Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Vierkant-Aufnahme 1/4" und Sechskant-Schaft 6 mm. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.
Hinweis: Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.
22,86 €/ Stückexkl. MwSt
26,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150