Eriks
WIHA

WIHA VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schlitz/PH

  • ERIKS:13015954
Image 1
VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012. Lieferung in Falttasche.


Satzinhalt:
4 Wechselklingen slimBit Schlitz 2,5*; 3*; 4; 5,5 mm
2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PH 1; 2

* Ohne slimTECHNOLOGY.
Zur Liste hinzufügen

80,90 €/ Stückexkl. MwSt

94,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA