Eriks
WIHA

WIHA T-Griff-Steckschlüssel 10x230mm VDE

  • ERIKS:14598070
  • Hersteller:58527100
Image 1
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit ergonomischem Kunststoffgriff.

Zur Liste hinzufügen

35,39 €/ Stückexkl. MwSt

41,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA